Nordlux - Applique murale - THEO - Métal - Noir - GU10 - 2112631003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924005688

Réf. Sonepar

04938400568

Réf. Fournisseur

2112631003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

Applique murale THEO - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 35W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - THEO - Métal - Noir - GU10