Nordlux - Applique murale - TIN Maxi Double - Aluminium - Aluminium - GU10 - 21519929


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - GU10
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5701581329089
Réf. Sonepar
04938132908
Réf. Fournisseur
21519929
Réf. Commerciale
Nordlux
douille:
GU10
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
Applique murale TIN Maxi Double - Matière Aluminium - Couleur Aluminium - IP54 - Vol. 230 - Culot d'ampoule GU10 - 2X35W Max. - 2 ans garantie
Les Atouts de l'article:
Applique murale - TIN Maxi Double - Aluminium - Aluminium - GU10
Les Atouts de l'article:
Applique murale - TIN Maxi Double - Aluminium - Aluminium - GU10