Nordlux - Applique murale - TRIO - Plastique - Blanc - E27 - 3001601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - blanc
finition du paralume - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581149885
Réf. Sonepar
04938114988
Réf. Fournisseur
3001601
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
blanc
Les Atouts de l'article:
Applique murale - TRIO - Plastique - Blanc - E27



