Nordlux - Applique murale - TURN - Aluminium - Blanc - LED Module Incl. - 2019061001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 970 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP54
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5704924000621
Réf. Sonepar
04938400062
Réf. Fournisseur
2019061001
Réf. Commerciale
Nordlux
flux lumineux utile:
970 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP54
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
blanc
Les Atouts de l'article:
Applique murale - TURN - Aluminium - Blanc - LED Module Incl.