Nordlux - Applique murale - VANILA - Métal - Noir - E14 - 72711003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581268470

Réf. Sonepar

04938126847

Réf. Fournisseur

72711003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

Applique murale VANILA - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E14 - 40W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - VANILA - Métal - Noir - E14