Nordlux - Applique murale - VEJERS Sensor - Métal - Noir - E27 - 25101003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581176072

Réf. Sonepar

04938117607

Réf. Fournisseur

25101003

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP54

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

matériau du boîtier/corps:

verre

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

couleur du boîtier/corps:

noir

Panneau LED:

Non

Applique murale VEJERS Sensor - Matière Métal - Couleur Noir - IP54 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - VEJERS Sensor - Métal - Noir - E27