fin de vie

Nordlux - ARTIST 40 Suspension Cuivre LED Integree de 24W 1600lm 2700K - 83093030

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1600 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • longueur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581301382

Réf. Sonepar

04938130138

Réf. Fournisseur

83093030

Réf. Commerciale

Nordlux

flux lumineux utile:

1600 lm

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

cuivre

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

400 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

400 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

ARTIST 40 est une suspension moderne classique et intemporelle de couleur Cuivre. LED Intégrée 24W, 1600 lumens, Température de couleur 2700Kelvin, Garantie 5 ans LED