fin de vie

Nordlux - BEND, Applique murale, Noir, IP20, LED module - 2112751003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924006029

Réf. Sonepar

04938400602

Réf. Fournisseur

2112751003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

Bend est une lampes avec une tête flexible que vous pouvez ajuster. Atténuez la lumière à l’aide du gradateur tactile pour une personnalisation complète. Bend associe fonctionnalité et flexibilité dans un design doux et accueillant.