fin de vie

Nordlux - CANTO 2 applique murale Aluminium Noir LED integree 2700K - 49701003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 2

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581482487

Réf. Sonepar

04938148248

Réf. Fournisseur

49701003

Marque

Nordlux

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

évaluation de l’éblouissement (UGR):

2

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

CANTO 2 est une applique murale de coloris Noir en Aluminium. Son design minimaliste lui donne une allure à la fois décorative et sculpturale. LED integrée, 2700K