fin de vie

Nordlux - CANTO KUBI 2 applique murale Aluminium Noir LED integree 2700K - 49711003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • Degré de protection (NEMA) - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581483088

Réf. Sonepar

04938148308

Réf. Fournisseur

49711003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

Degré de protection (NEMA):

2

CANTO Kubi 2 est une applique murale de coloris Noir en Aluminium. Son design minimaliste lui donne une allure à la fois décorative et sculpturale. LED integrée, 2700K