Nordlux - CANTO MAXI KUBI 2 applique murale Aluminium Gris GU10 - 49731010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - gris
Degré de protection (NEMA) - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581476189
Réf. Sonepar
04938147618
Réf. Fournisseur
49731010
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
Degré de protection (NEMA):
2
CANTO Maxi Kubi 2 est une applique murale de coloris Gris en Aluminium. Son design minimaliste lui donne une allure à la fois décorative et sculpturale. GU10, 2X28W Max
Les Atouts de l'article:
Typologie de produit : Applique murale / Matière : Aluminium / Couleur : Gris / Culot : GU10 / Lumens : Non concerné / EAN : 5701581476189
Les Atouts de l'article:
Typologie de produit : Applique murale / Matière : Aluminium / Couleur : Gris / Culot : GU10 / Lumens : Non concerné / EAN : 5701581476189
NoticePDF




