Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Nordlux - CODY, Applique murale, Vert, IP 20, GU10 - 2112001023

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • couleur de la lumière - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924005121

Réf. Sonepar

04938400512

Réf. Fournisseur

2112001023

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

vert

couleur de la lumière:

vert

Cody est une applique murale multifonctionnelle au design compact et minimaliste. L'étagère pratique est là pour garder l’essentiel à portée de main. Un port USB situé sous la lampe facilite le chargement de vos appareils.