Nordlux - COLE, 5-Rail, Noir-Opal, IP20, E14, - 2112950003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E14
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5704924006159
Réf. Sonepar
04938400615
Réf. Fournisseur
2112950003
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E14
matériau du boîtier/corps:
acier
Avec un style minimaliste et classique, la série de spots Cole s’intègre facilement dans la plupart des aménagements intérieurs. Les abat-jours en verre opalin émettent une lumière douce qui peut être ajustée dans la direction souhaitée.