Nordlux - CROSS 25, App murale, Laiton, IP54, E27 - 2118131035


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
douille - E27
montage mural - Oui
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5704924004544
Réf. Sonepar
04938400454
Réf. Fournisseur
2118131035
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E27
montage mural:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
laiton
Le design rond et minimaliste de l'applique murale Cross embellira tout design extérieur et parera votre maison tel un bijou. Émet une lumière chaude et diffuse qui crée une atmosphère chaleureuse pour vos espaces extérieurs.
NoticePDF