Nordlux - DICTE -Applique murale, Blanc, IP 20, E14, - 2112391001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E14
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - blanc
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924005558
Réf. Sonepar
04938400555
Réf. Fournisseur
2112391001
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E14
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
couleur de la lumière:
blanc
L'abat-jour arrondi de la série Dicte est fabriqué à partir de tissu doux et noué à la main qui ajoute une sensation confortable et accueillante à chaque pièce. Le grand abat-jour en coton plissé assure une lumière douce.






