Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nordlux - Éclairage sous meuble - KITCHENIO 3-kit - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2015460101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 170 lm

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924002816

Réf. Sonepar

04938400281

Réf. Fournisseur

2015460101

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

170 lm

puissance du système:

2 W

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

Degré de protection (NEMA):

3

couleur de la lumière:

blanc

Éclairage sous meuble KITCHENIO 3-kit - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 2,2W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 170 - 3000K/4000K

Les Atouts de l'article:

Éclairage sous meuble - KITCHENIO 3-kit - Plastique - Blanc - LED Module Incl.