Nordlux - Éclairage sous meuble - RENTON 55 - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 47786101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 840 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581417885

Réf. Sonepar

04938141788

Réf. Fournisseur

47786101

Réf. Commerciale

Nordlux

flux lumineux utile:

840 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

longueur:

562 mm

largeur:

24 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

230...230 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation DALI:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

efficacité lumineuse:

105 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

hauteur/profondeur:

34 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

type de connexion:

fiche plate

raccordement électrique avec fiche:

Oui

Éclairage sous meuble RENTON 55 - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 8W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 840 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Éclairage sous meuble - RENTON 55 - Plastique - Blanc - LED Module Incl.