Nordlux - Effet lumineux - LED STRIP EFFECT 3M - Plastique - Vert - LED Module Incl. - 2210359901


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
indice de protection (IP) - IP44
température de couleur - 3000...6000 K
couleur de la lumière - blanc
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924012778
Réf. Sonepar
04938401277
Réf. Fournisseur
2210359901
Réf. Commerciale
Nordlux
longueur:
3000 mm
indice de protection (IP):
IP44
température de couleur:
3000...6000 K
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse:
LED non interchangeable
Les Atouts de l'article:
Effet lumineux - LED STRIP EFFECT 3M - Plastique - Vert - LED Module Incl.