Nordlux - Effet lumineux - LED STRIP EFFECT 5M - Plastique - Vert - LED Module Incl. - 2210369901

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • température de couleur - 3000...6000 K

  • couleur de la lumière - blanc

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924012785

Réf. Sonepar

04938401278

Réf. Fournisseur

2210369901

Réf. Commerciale

Nordlux

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP44

température de couleur:

3000...6000 K

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

Effet lumineux LED STRIP EFFECT 5M - Matière Plastique - Couleur Vert - IP44 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 15W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 1200 - 2700K-6000

Les Atouts de l'article:

Effet lumineux - LED STRIP EFFECT 5M - Plastique - Vert - LED Module Incl.