Nordlux - ETHAN, 1-Spot, Blanc, IP20, GU10 - 2110400101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924007033
Réf. Sonepar
04938400703
Réf. Fournisseur
2110400101
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
acier
Ethan est un plafonnier moderne et élégant. 2 Réfecteurs de coloris différents sont inclus, permettant aux utilisateurs de choisir le design final qu'ils souhaitent. (Blanc et Argenté)