Nordlux - HELVA DOUBLE SDB applique murale Plastique Chrome LED integree 3000-4000K - 2015321033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - chrome
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5704924002595
Réf. Sonepar
04938400259
Réf. Fournisseur
2015321033
Réf. Commerciale
Nordlux
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
chrome