fin de vie

Nordlux - IP S13 applique murale Metal et plastique Acier Brosse LED integree 3000K - 83061032

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581300781

Réf. Sonepar

04938130078

Réf. Fournisseur

83061032

Marque

Nordlux

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

IP S13 est une applique murale contemporaine et élégante de coloris Acier Brossé en Métal et plastique. Idéale en salle de bain. LED integrée, 3000K