fin de vie

Nordlux - IP S6 applique murale Metal et plastique Acier Brosse GU10 - 78531032

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581275089

Réf. Sonepar

04938127508

Réf. Fournisseur

78531032

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

IP S6 est une applique murale contemporaine et élégante de coloris Acier Brossé en Métal et plastique. Idéale en salle de bain. GU10, 8W SMD LED Max