Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nordlux - Lampe à poser - CYCLONE - Métal - Noir - E14 - 73065003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • type de luminaire - lampe de bureau

  • puissance de lampe acceptée - 40...40 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581220478

Réf. Sonepar

04938122047

Réf. Fournisseur

73065003

Réf. Commerciale

Nordlux

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

type de luminaire:

lampe de bureau

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

Lampe à poser CYCLONE - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E14 - 15W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Lampe à poser - CYCLONE - Métal - Noir - E14