Nordlux - Link Omari, Spot, Blanc, LED MODULE - 2112229901
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 3.2 W
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924005411
Réf. Sonepar
04938000104
Réf. Fournisseur
2112229901
Marque
Nordlux
puissance du système:
3.2 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
autre
flux lumineux:
320...320 lm


