fin de vie

Nordlux - LINK Omari Spot Noir LED - 2112229903

NORDLUX FRANCE
CopieCopie
Nordlux - LINK Omari Spot Noir LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 3.2 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924012730

Réf. Sonepar

04938400541

Réf. Fournisseur

2112229903

Marque

Nordlux

puissance du système:

3.2 W

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

autre

flux lumineux:

320...320 lm

OMARI est une Spot de coloris noir en métal, LED, garantie 5 ans