Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nordlux - Luminaire nomade - SPONGE - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2018145003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 4.8...4.8 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581497085

Réf. Sonepar

04938149708

Réf. Fournisseur

2018145003

Réf. Commerciale

Nordlux

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

source lumineuse:

LED non interchangeable

puissance de lampe acceptée:

4.8...4.8 W

Luminaire nomade SPONGE - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP65 - Vol. 5 - LED Module Incl. - 4,8W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 300 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Luminaire nomade - SPONGE - Plastique - Blanc - LED Module Incl.