Nordlux - Luminaire sur rail - EXPLORLINK - Métal - Blanc - GU10 - 86189901

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

  • classe de protection - I

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581373587

Réf. Sonepar

04938137358

Réf. Fournisseur

86189901

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

variation par coupure de fin de phase:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

plastique

traitement de la surface:

laqué / peint

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...260 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

puissance de lampe acceptée:

3...6 W

largeur:

55 mm

longueur:

285 mm

diamètre externe:

55 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

section de conducteur:

0.75 mm²

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Luminaire sur rail EXPLORLINK - Matière Métal - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 35W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Luminaire sur rail - EXPLORLINK - Métal - Blanc - GU10