Nordlux - Luminaire sur rail - EXPLORLINK - Métal - Noir - GU10 - 86189903

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage en saillie - Non

  • adapté à un montage encastré - Non

  • montage mural - Non

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581373686

Réf. Sonepar

04938137368

Réf. Fournisseur

86189903

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

plastique

Luminaire sur rail EXPLORLINK - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 35W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Luminaire sur rail - EXPLORLINK - Métal - Noir - GU10