Nordlux - Luminaire sur rail - MUNINLINK - Métal - Blanc - GU10 - 86129901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581373488
Réf. Sonepar
04938137348
Réf. Fournisseur
86129901
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
variation par coupure de fin de phase:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
plastique
traitement de la surface:
laqué / peint
surface brossée:
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...260 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique/asymétrique
émission de lumière:
direct/indirect
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
5...40 °C
puissance de lampe acceptée:
3...6 W
flux lumineux:
200...600 lm
largeur:
61 mm
hauteur/profondeur:
136 mm
diamètre externe:
61 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1.5 mm²
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire sur rail - MUNINLINK - Métal - Blanc - GU10



