Nordlux - Luminaire sur rail - SINGLELINK - Métal - Noir - GU10 - 86109903

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
adapté à un montage en saillie - Non
adapté à un montage encastré - Non
montage mural - Non
adapté pour le montage suspendu - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581373280
Réf. Sonepar
04938137328
Réf. Fournisseur
86109903
Marque
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
douille:
GU10
Les Atouts de l'article:
Luminaire sur rail - SINGLELINK - Métal - Noir - GU10




