fin de vie

Nordlux - MATRIX 95, Borne, Noir, IP54, E27 - 2118038003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • hauteur/profondeur - 950 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924004483

Réf. Sonepar

04938400448

Réf. Fournisseur

2118038003

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP54

hauteur/profondeur:

950 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...15 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

diamètre:

124 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

3

type de connexion:

borne à vis

Design sculptural et minimalisme moderne sont les maîtres-mots Le modèle Matrix est fabriqué à partir de matériaux extrêmement durables résistant à la corrosion et à l'usure due aux intempéries. Facile à installer avec la base incluse.