Nordlux - MENTO applique murale Metal Blanc LED integree 130 Lumens 3000K - 75531001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - blanc
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5701581285972
Réf. Sonepar
04938128597
Réf. Fournisseur
75531001
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
couleur de la lumière:
blanc




