Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Nordlux - MIB 6 Applique Murale Blanc GU10 max 8W - 61681001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - GU10

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924000393

Réf. Sonepar

04938400039

Réf. Fournisseur

61681001

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

GU10

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

6

largeur:

171 mm

hauteur/profondeur:

200 mm

longueur:

100 mm

MIB 6 est une applique murale blanche,contemporaine et intemporelle. Sa forme est allongée et élégante. Culot GU10, 8W maximum