Nordlux - MIB 6 Applique Murale Gris GU10 max 8W - 61681011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - GU10
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581475885
Réf. Sonepar
04938000103
Réf. Fournisseur
61681011
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP20
douille:
GU10
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
gris
largeur:
171 mm
hauteur/profondeur:
200 mm
longueur:
100 mm