fin de vie

Nordlux - MIB 6 Applique Murale Noir GU10 max 8W - 61681003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - GU10

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924000409

Réf. Sonepar

04938400040

Réf. Fournisseur

61681003

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

GU10

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

facteur de puissance (cos phi):

6

largeur:

171 mm

hauteur/profondeur:

200 mm

longueur:

100 mm

MIB 6 est une applique murale noire, contemporaine et intemporelle. Sa forme est allongée et élégante. Culot GU10, 8W maximum