fin de vie

Nordlux - MIB Plafonnier Blanc GU10 max 35W - 2020666001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - GU10

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924002427

Réf. Sonepar

04938400242

Réf. Fournisseur

2020666001

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

GU10

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

200 mm

longueur:

120 mm

MIB est un Plafonnier orientable blanc, contemporaine et intemporelle. Sa forme est allongée et élégante. Culot GU10, 35W maximum