Nordlux - MIB6LampadaireNoir GU10 max 8W - 71704003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 1410 mm
douille - GU10
mode de pose - pied
largeur - 300 mm
longueur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5701581364387
Réf. Sonepar
04938136438
Réf. Fournisseur
71704003
Réf. Commerciale
Nordlux
hauteur/profondeur:
1410 mm
douille:
GU10
mode de pose:
pied
largeur:
300 mm
longueur:
300 mm