Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Nordlux - MIMI, 2-Plafonnier spot, Noir, IP20, GU10 - 2120456003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924004339

Réf. Sonepar

04938400433

Réf. Fournisseur

2120456003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

plastique

Le design fin et élégant des spots Mimi s'intègre parfaitement dans un couloir, une cuisine ou tout autre espace nécessitant une lumière agréable et directionnelle. Les détails dorés délicats ajoutent une touche unique au design classique.