Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Nordlux - MIMI, 3-Plafonnier spot, Noir, IP20, GU10 - 2120476003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924004346

Réf. Sonepar

04938400434

Réf. Fournisseur

2120476003

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

plastique

Le design fin et élégant des spots Mimi s'intègre parfaitement dans un couloir, une cuisine ou tout autre espace nécessitant une lumière agréable et directionnelle. Les détails dorés délicats ajoutent une touche unique au design classique.