fin de vie

Nordlux - MOLLI, App murale, Noir-Opal, IP20, E14, - 2112811003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924006036

Réf. Sonepar

04938400603

Réf. Fournisseur

2112811003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

La série Molli est une série d’éclairages flexibles au style minimaliste et classique. L'abat-jour en verre blanc opale émet une lumière agréable et diffuse. Vous pouvez régler la tête d’éclairage pour diffuser une lumière directionnelle.