Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Nordlux - MONA, 3-Step, Noir-OpalBlanc, IP20, LED module - 2110561003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924007170

Réf. Sonepar

04938400717

Réf. Fournisseur

2110561003

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

verre

couleur du boîtier/corps:

noir

Mona est une applique murale simple mais élégante. Elle diffuse une lumière douce et diffuse grace à son verre blanc opale. Idéal dans un couloir ou au bord du lit.