Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Nordlux - NEXUS 2.0 Applique Murale Blanc GU10 max 60W - 2020601001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - GU10

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924002366

Réf. Sonepar

04938400236

Réf. Fournisseur

2020601001

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

GU10

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

220 mm

longueur:

120 mm

NEXUS 2.0 est une applique murale Blanche au design minimaliste et intemporel. Elle a un disque qui cache l'ampoule, ce qui permet de diffuser une lumière plus douce. Culot GU10, 6W maximum