fin de vie

Nordlux - NEXUS 2.0 Lampadaire Blanc GU10 max 60W - 2020644001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • mode de pose - pied

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924002403

Réf. Sonepar

04938400240

Réf. Fournisseur

2020644001

Réf. Commerciale

Nordlux

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

mode de pose:

pied

source lumineuse:

LED interchangeable

largeur:

260 mm

longueur:

200 mm

NEXUS 2.0 est un Lampadaire blanc au design minimaliste et intemporel. Elle a un disque qui cache l'ampoule, ce qui permet de diffuser une lumière plus douce. Culot GU10, 6W maximum