Nordlux - NEXUS 2.0 Lampe de table Blanc GU10 max 60W - 2020625001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 660 mm
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - blanc
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5704924002380
Réf. Sonepar
04938400238
Réf. Fournisseur
2020625001
Réf. Commerciale
Nordlux
hauteur/profondeur:
660 mm
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
source lumineuse:
LED interchangeable
largeur:
250 mm
longueur:
200 mm