Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Nordlux - OJA Plafonnier Noir Led 4000K - 2210016103

NORDLUX FRANCE
CopieCopie
Nordlux - OJA Plafonnier Noir Led 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924009792

Réf. Sonepar

04938400979

Réf. Fournisseur

2210016103

Réf. Commerciale

Nordlux

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

OJA est une Plafonnier de coloris noir en Plastique, Led, 4000K, garantie 5 ans