Nordlux - Plafonnier - ANCONA Maxi - Métal - Blanc - E27 - 25316101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
matériau du boîtier/corps - verre
couleur du boîtier/corps - blanc
finition du paralume - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5701581278479
Réf. Sonepar
04938127847
Réf. Fournisseur
25316101
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
verre
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
blanc
Les Atouts de l'article:
Plafonnier - ANCONA Maxi - Métal - Blanc - E27



