Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nordlux - Plafonnier - AVASMART - Aluminium - Gris - LED Module Incl. - 2019016010

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924000492

Réf. Sonepar

04938400049

Réf. Fournisseur

2019016010

Marque

Nordlux

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

Plafonnier AVASMART - Matière Aluminium - Couleur Gris - IP54 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 9,5W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 600 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Plafonnier - AVASMART - Aluminium - Gris - LED Module Incl.