Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nordlux - Plafonnier - AVASMART - Aluminium - Noir - LED Module Incl. - 2019016003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924000485

Réf. Sonepar

04938400048

Réf. Fournisseur

2019016003

Marque

Nordlux

température de couleur:

2700...2700 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

Plafonnier AVASMART - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP54 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 9,5W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 600 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Plafonnier - AVASMART - Aluminium - Noir - LED Module Incl.