Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nordlux - Plafonnier - DESI 22 - Aluminium - Noir - E27 - 77636003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • type de connexion - borne à vis

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581250888

Réf. Sonepar

04938125088

Réf. Fournisseur

77636003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...255 V

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation programmable:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique/asymétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

4...12 W

valeur de papillotement Pst LM:

22

hauteur/profondeur:

75 mm

diamètre externe:

275 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

0.75 mm²

Plafonnier DESI 22 - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP44 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 12W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Plafonnier - DESI 22 - Aluminium - Noir - E27